Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS0801E Safe Stahl Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS0801E Safe Stahl Schwarz, Grau
Phoenix Safe Co. SS0801E Safe Stahl Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27264584
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0801E
EAN/GTIN:
     5032548000780
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
DIE SERIE PHOENIX VELA HOME/OFFICE wurde für die Nutzung zu Hause oder im Büro entwickelt. In ihr kann man Wertgegenstände, Bargeld oder wichtige Dokumente lagern. Mit ihrem benutzerfreundlichen, elektronischen Schloss ist sie ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. EINBRUCHSCHUTZ: empfohlen für Werte bis max. € 1.500*. VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisionsschlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisionsschlüssel im Lieferumfang enthalten). KONSTRUKTION: der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5mm dicken Stahlplatten und einer 4mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Die Scharnierbänder sind innenliegend. VERANKERUNG: vorbereitet für die Verankerung am Boden oder an der Wand. Befestigungsmaterial für Betonböden oder gemauerte Wände ist im Lieferumfang enthalten. FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphit-grau. AUßENMAßE: 200 x 310 x 200mm (H x B x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802E
ab € 55,58*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804E
ab € 93,09*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0805E
ab € 115,53*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.