Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS0721EB Safe Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS0721EB Safe Stahl Blau
Phoenix Safe Co. SS0721EB Safe Stahl Blau
Phoenix Safe Co. SS0721EB Safe Stahl Blau
Phoenix Safe Co. SS0721EB Safe Stahl Blau
Phoenix Safe Co. SS0721EB Safe Stahl Blau
Phoenix Safe Co. SS0721EB Safe Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27264582
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0721EB
EAN/GTIN:
     5032548000551
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer 4mm dicken soliden Stahltür. Das hochsichere elektronische Schloss ist leicht zu betätigen und kann mit einem einfach zu merkenden persönlichen 3-8 stelligen Code programmiert werden. Dadurch erhalten Sie Millionen von Kombinationsmöglichkeiten. Zudem verfügt das Schloss über eine Falschcodesperre. Nach 3 fehlerhaften Codeeingaben schaltet das Schloss in eine 3 minütige Sperrzeit. Der Phoenix Safe SS0721E ist für die Boden-und/oder Wandmontage vorbereitet. Das leicht zu installierende Verankerungsmaterial bietet bei der Montage z.B. auf Betonboden, oder der Verschraubung an einer Wand zusätzliche Sicherheit. Die Türeingangsmaße des SS0721E werden aufgrund des Rahmens um 5mm reduziert. 4 x AA 1,5 V Alkaline Batterien erforderlich-die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schloss Art
Flachschlüssel
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
170 mm
Innenmaße (B x T x H)
228 x 120 x 168 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.