| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27264562 Herst.-Nr.: DS4623K EAN/GTIN: 5032548000544 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Schloss Art | Flachschlüssel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1200 mm | | Tiefe | 720 mm | | Höhe | 1770 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 800 x 405 x 1410 mm | | Gewicht | 739000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank s 120 dis, brandschutzschrank |
| | |
| |