Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM636GNS1 Backofen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens CM636GNS1 Backofen Edelstahl
Siemens CM636GNS1 Backofen Edelstahl
Siemens CM636GNS1 Backofen Edelstahl
Siemens CM636GNS1 Backofen Edelstahl
Siemens CM636GNS1 Backofen Edelstahl
Siemens CM636GNS1 Backofen Edelstahl
Siemens CM636GNS1 Backofen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27257881
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     CM636GNS1
EAN/GTIN:
     4242003674116
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Microwelle
Der 45cm hohe Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle – der schnellste Weg zu besten Back- und Bratergebnissen.

- varioSpeed: bis zu 50 % Zeitersparnis beim Zubereiten von Speisen.
- TFT-Touchdisplay: benutzerfreundliche Menü-Navigation in optimaler Darstellung.
- ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung.
- cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.
- softMove: sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
3650 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
16 A
Backofen
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Mikrowelle Energie
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
37000 g
Innenmaße (B x T x H)
480 x 392 x 237 mm
Sonstige Funktionen
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
560 x 550 x 450 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,42*
€ 1.574,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,78*
€ 1.552,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,89*
€ 1.476,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,50*
€ 1.432,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,17*
€ 1.391,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.