Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 24350000 Hängeordner A4 Karton, Kunststoff Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz 24350000 Hängeordner A4 Karton, Kunststoff Braun
Leitz 24350000 Hängeordner A4 Karton, Kunststoff Braun
Artikel-Nr.:
     505-80243500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24350000
EAN/GTIN:
     4002432305162
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Für die Aufbewahrung dünner Einzelakten. Oben und links offen. Einstellhefter sind lateral und vertikal abstellbar. Zum Einstellen in Hängesammler. Mit Schlitzstanzung am Vorderdeckel für Vollsichtreiter 2454, 2455, 2456. Schlitzstanzung für Stecksignale 6030 und Heftstreifen 6130 am Rückdeckel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Anzahl von Fächern
1
Etikettenhalter
Ja
Material Etikettenhalterung
Kunststoff
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
1 mm
Tiefe
315 mm
Gewicht
30 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,45*
€ 0,51*
12 Tage
500
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,52*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,48992*
€ 0,54992*
2 Tage
1000
100
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,4944*
€ 0,5544*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,57*
€ 47,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24300000
ab € 0,95*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.