Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Tristar FR-6937 Doppel-Fritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27199355
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6937
EAN/GTIN:
     8713016008787
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Fritteuse 2 x 3.0L Inhalt - Edelstahlgehäuse
Diese fantastische Doppel-Fritteuse (2 x 3 L) fritiert Ihre Snacks in 2 separaten Frittierkammern. Durch die 2 Thermostatregler können beide Kammern getrennt voneinander benutzt werden. Eignet sich hervorragend für große Familien.
- Inhalt: 2 x 3.0 L;
- Regelbarer Thermostat;
- Doppelthermostat;
- Zum Reinigen einfach auseinanderzunehmen;
- Emaille-Behälter;
- Analoges Bedienfeld;
- Fritierkorb mit abnehmbarem Handgriff;
- Spülmaschinenfestes Zubehör;
- Kaltzone;
- Kontrolllampen;
- Kabelaufwicklung;
- Leistung: 2 x 1800 Watt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
429 mm
Paketgewicht
6500 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
6 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
3600 W
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
FR-6919
ab € 29,20*
Zubehör
Tristar
FR-6935
ab € 30,55*
Zubehör
Tristar
FR-6941
ab € 27,28*
Zubehör
Tristar
FR-6980
ab € 40,10*
Zubehör
Tristar
FR-6989
ab € 46,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.