| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27191641 Herst.-Nr.: FS1514E EAN/GTIN: 5032548103078 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Schloss Art | Elektronisch | | Fassungsvermögen | 815 l | | Material | Stahl | | Eingebautes Display | Ja | | Befestigungstyp | Flur | | Anzahl der Schrauben | 5 | | Feuerfest | Ja | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1250 mm | | Tiefe | 520 mm | | Höhe | 1950 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 1134 x 415 x 1810 mm | | Gewicht | 194000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, brandschutzschrank |
| | |
| |