Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 30-0H PC Schwarz, Blau 30 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 30-0H PC Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30-0H PC Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30-0H PC Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30-0H PC Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 30-0H PC Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27159658
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107400405
EAN/GTIN:
     4005337159106
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Wählen Sie aus 3 verschiedenen Behältergrößen sowie unterschiedlichen Produkteigenschaften wie z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr. Der Nilfisk-ALTO ATTIX 3ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die optionale Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 5 ist ein mittelgroßer Sauger, der auch mit Einschaltautomatik verfügbar ist. Mit dem ebenfalls erhältlichen vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem wird der Filter gereinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Kippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen entleert werden kann. Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt. Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert. Dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so daß Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören. Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
10000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
61.6 l/s
Vakuum
25 kPa
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
59 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,87*
€ 780,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,09*
€ 766,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,80*
€ 719,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,21*
€ 690,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,31*
€ 645,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.