Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA 074711HIS Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA 074711HIS Druckeretikett Weiß
PRIMERA 074711HIS Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27148777
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074711HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Oberflächentyp
Glanz
Kompatible Produkte
LX200 / LX400
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
102x76
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Kerndurchmesser
50.8 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
700 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.