Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS0998E Safe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SS0998E Safe Grau
Phoenix SS0998E Safe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27098780
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS0998E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Zahlenschloss
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
760 mm
Innenmaße (B x T x H)
496 x 450 x 708 mm
Gewicht
128000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,70*
€ 800,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,25*
€ 791,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,80*
€ 750,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,38*
€ 715,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0996ED
ab € 366,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.