Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS0996E Safe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SS0996E Safe Grau
Phoenix SS0996E Safe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27075259
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS0996E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Zahlenschloss
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
480 mm
Innenmaße (B x T x H)
328 x 323 x 448 mm
Gewicht
54000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,73*
€ 476,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0998ED
ab € 574,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.