| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27073635 Herst.-Nr.: SS1621K EAN/GTIN: 5032548103177 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Schloss Art | Flachschlüssel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 655 mm | | Tiefe | 557 mm | | Höhe | 960 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 475 x 348 x 780 mm | | Gewicht | 188000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, brandschutzschrank |
| | |
| |