Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß
Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß
Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß
Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß
Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß
Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß
Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß
Lenco KCR-2014 Radio Internet Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27072824
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     KCR-2014
EAN/GTIN:
     8711902033233
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Küchen-Radio
Küchenradio
Das Lenco KCR-2014 ist ein Internet-Küchenradio mit FM/RDS-Radio. Das Küchenradio hat ein schönes, schlankes Design und dank der deutlichen Knöpfen und des hellen Farbdisplays ist das Radio einfach zu verwenden. Die Möglichkeiten dieses weißen Alleskönners sind endlos: Sie können über die Internetfunktion die Wettervorhersage anschauen, tausende Radiosender anhören und morgens mit Ihrer Lieblingsmusik geweckt werden. Fürs Kochen und Backen hat dieses Radio auch einen Countdown Timer. Das Lenco KCR-2014 ist jedem Freund. Dieses Radio möchte die Familie den ganzen Tag begleiten. Um den Tag gut beginnen zu lassen, zeigt das Radio die Wettervorhersage an und spielt beim Frühstück Ihre Lieblingsmusik. Und wenn abends alle nach einem langen Arbeitstag müde auf die Couch sinken, ist das Radio mit mehreren Lieblingssendern gern dabei. Sie haben mal keine Lust, Radiomusik zu hören? Mit dem Lenco KCR-2014 können Sie auch Ihre eigene Musik abspielen. Sie brauchen nur ein Smartphone oder einen MP3-Player an den Audioeingang anschließen. Mit der Fernbedienung und der dazugehörigen App ist das Küchenradio für die ganze Familie leicht zu bedienen. Dank der doppelten Alarmfunktion steht das KCR-2014 auch im Schlafzimmer am rechten Platz. Stellen Sie den Wecker und schlafen Sie beim Genuss sanfter Musik ein. Am nächsten Morgen wird Sie das Radio pünktlich wecken, mit der Schlummerfunktion können Sie sich aber auch entscheiden, noch ein wenig liegen zu bleiben.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM, PLL
PLL-Synthesizer
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
4 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
940 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internet-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Eingangsspannung
100-240 V
Netzwerk
WLAN
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.