Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 784-601 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 784-601 Anschlussblock 2 Grau
Wago 784-601 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     6232-2656324
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,526*
€ 2,016*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,04*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,5961*
€ 2,1061*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,49*
€ 2,19*
2 Tage
103
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,51*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,016*
€ 2,39904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,916*
€ 2,28004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,776*
€ 2,11344
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,526*
€ 1,81594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.