Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 784-604 Anschlussblock 2 Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 784-604 Anschlussblock 2 Blau
Wago 784-604 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     5497-2656329
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,3697*
€ 1,8197*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,605*
€ 2,115*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,14*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,58*
€ 2,33*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,7756*
€ 2,3456*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 1,8197*
€ 2,16544
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,7297*
€ 2,05834
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,6197*
€ 1,92744
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,3697*
€ 1,62994
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,3697* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 45,4925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 8,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.