Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW E MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW E MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW E MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW E MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0213128
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253411645
EAN/GTIN:
     4008190027797
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
0.75 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07055*
€ 0,12205*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0799*
€ 0,1382*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0832*
€ 0,1434*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0858*
€ 0,1475*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,12205*
€ 0,14524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11005*
€ 0,13096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10395*
€ 0,1237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09695*
€ 0,11537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09185*
€ 0,1093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07055*
€ 0,08395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,441* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 13,81*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 13,79*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 0,0273*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 0,0272*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,0277*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.