Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC104G-SFP1 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC104G-SFP1 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
ALLNET ALL-MC104G-SFP1 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27039354
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC104G-SFP1
EAN/GTIN:
     4038816102461
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
  • 1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseSX/LX SFP Slot
    - TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation
    - SFP slot unterstützt Multi oder Single Mode SFP (mini Gbic) Modules
    - Ethernet 802.3x Flow Control
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
3 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
280 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.