Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-806 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-806 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-806 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27035221
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-806
EAN/GTIN:
     4045454527020
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Feldbus-Controller
Die DeviceNet-SPS kombiniert die Steuerungsfunktionalität, I/O-Ankopplung und Feldbus in einem Gerät.

Die Erstellung des Applikationsprogrammes erfolgt gemäß IEC 61131-3.
Der Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E-/A-Daten.

Merkmale und Anwendung:

- Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Verarbeitungeinheiten
- Gliederung von komplexen Applikationen in eigenständig testbare Einheiten
- Programmierbare Fehlerreaktion bei Ausfall des Feldbussystems
- Entlastung des Kommunikationssystems DeviceNetTM durch
- Signalvorverarbeitung
- Reduzierung von Reaktionszeiten durch direkten Zugriff auf die Peripherie (ohne Umwege über das Feldbussystem DeviceNetTM)
- Autarke Kleinsteuerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS, CE, UL
Sonstige Funktionen
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
50.5 x 100 x 71.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,54*
€ 437,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,76*
€ 430,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 5,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 10,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 3,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 3,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 11,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 11,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 11,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 1,979*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 408,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.