| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27035018 Herst.-Nr.: 0648201740 EAN/GTIN: 4032248456178 |
| |
|
| | |
| Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 5 mm | | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 4 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | | Tiefe | 6 mm | | Höhe | 5.5 mm | | Gewicht | 0.04 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung |
| | |
| |