Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GT-806A15 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1310 nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET GT-806A15 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1310 nm Schwarz
PLANET GT-806A15 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1310 nm Schwarz
PLANET GT-806A15 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1310 nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27000356
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GT-806A15
EAN/GTIN:
     4711213686894
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.6 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15000 m
Wellenlänge
1310 nm
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.