Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 600662 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 600662 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600662 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600662 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600662 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600662 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600662 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26981742
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Polyamid
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, wenger trolley schwarz, rollenkoffer, wenger rollenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.