Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18627 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18627 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb 100 Stück(e)
DeLOCK 18627 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26976071
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18627
EAN/GTIN:
     4043619186273
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Aufrollen von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden. Die Kabelbinder sind in 6 unterschiedlichen Farben vorhanden, was eine bessere Kennzeichnungsmöglichkeit und Sichtbarkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Weitere Suchbegriffe: delock kabelbinder, kabelbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.