Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Memo Brettspiel Lernen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Memo Brettspiel Lernen
Schmidt Spiele Memo Brettspiel Lernen
Schmidt Spiele Memo Brettspiel Lernen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26975781
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Mit den 24 großen und stabilen Karten können schon kleine Freunde der Raupe Nimmersatt auf die Suche nach gleichen Bildpaaren gehen. Sie entdecken dabei die schönsten Motive aus dem weltbekannten Kinderbuchbestseller von Eric Carle und trainieren ganz nebenbei spielerisch ihr Gedächtnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Lernen
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2.5 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
10 min
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
595 g
Technische Details
Typ
Bildend
Weitere Suchbegriffe: brettspiele schmidt, lehrreiches spiel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.