Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 110255 Toilettenpapier 120 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 110255 Toilettenpapier 120 m
Tork 110255 Toilettenpapier 120 m
Tork 110255 Toilettenpapier 120 m
Artikel-Nr.:
     239-110255
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrolle 3-lagig
toilettenpapier großrolle
Das Tork Mini Jumbo Toilettenpapier System steht für Zeiteffizienz und geringe Kosten, da es viel mehr Toilettenpapier bietet als Standardrollen. Das Tork Mini Jumbo Toilettenpapier in Premium-Qualität zeichnet sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und sehr gute Leistung aus und ist für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz geeignet.

- Extra weiches, besonders helles, 3-lagiges Luxus-Papier, das einen guten Eindruck hinterlässt
- Eine hohe Kapazität bedeutet weniger Wartung
- Prägung für extra Volumen und ansprechende Optik
- Hochwertige Lorbeerblatt-Prägung in Lila, der Ihren Waschraum optisch aufwertet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
120 m
Rollenbreite
97 mm
Rollendurchmesser
187 mm
Merkmale
Anzahl der Schichten
3
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 7,00*
1 Tag
12
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 52,12*
€ 63,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,85*
€ 63,74*
12 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 54,69*
€ 66,39*
9 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 54,60*
€ 66,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
460006
ab € 52,68*
Zubehör
Tork
555500
ab € 68,93*
Zubehör
Tork
555508
ab € 92,75*
Zubehör
Tork
555000
ab € 29,57*
Zubehör
Tork
555008
ab € 42,73*
Zubehör
Tork
247040
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.