Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Fotostudio-Ausrüstung
>
Blitzauslöser
>
Artikel
Hahnel 1000 710.1 Kameraausrüstung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26931381
Hersteller:
Hähnel
Herst.-Nr.:
1000 710.1
EAN/GTIN:
5099113107107
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibilität
<ul><li>Nikon Coolpix P7700, Coolpix P7800, D1 SLR, D200 SLR, D2H SLR, D2HS SLR, D2X SLR, D2Xs SLR, D3 SLR, D300 SLR, D300S SLR, D3100 SLR, D3200 SLR, D3300 SLR, D3S SLR, D3x SLR, D4 SLR, D4S SLR, D5000 SLR, D5100 SLR, \nD5200, D5300 SLR, D600 SLR, D610 SLR, D700 SLR, D7000 SLR, D70s SLR, D7100 SLR, D750 DSLR, D80, D800 (SLR), D800E (SLR), D810 SLR, D90 SLR, DI (H) SLR, DI (X) SLR, DF SLR</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Betriebsabstand
100 m
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kameraausrüstung
Weitere Suchbegriffe:
hähnel fernauslöser
,
drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt