Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CM-1234 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Tristar CM-1234 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26923408
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CM-1234
EAN/GTIN:
     8713016009524
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat

Der Tristar CM-1234 Kaffeeautomat hat 1 l Volumen für die Zubereitung von 8-10 Tassen Kaffee. Die doppelwandige Edelstahl-Isolierkanne hält den Kaffee bis zu drei Stunden lang warm. So können Sie auch ein paar Stunden später noch eine frische Tasse Kaffee genießen.

Mit Isolierkanne
Die Tristar-Kaffeemaschine hat eine doppelwandige Edelstahl-Isolierkanne mit 1 l Fassungsvermögen. Sie hält den Kaffee frisch und warm, so dass Sie die Kanne einfach für eine weitere Tasse Kaffee im Wohnzimmer abstellen können. Der Kaffeeautomat schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie morgens in Eile das Haus verlassen. Außerdem können Sie mit dieser Funktion auch noch ganz einfach Strom sparen.

Praktisch im Gebrauch
Dank diverser Merkmale ist der Tristar-Kaffeeautomat äußerst praktisch im Gebrauch. Die komfortable Wasserstandsanzeige ist im Vorratsbehälter integriert und zeigt die verbleibende Wassermenge an. Die Kaffeemaschine hat einen entnehmbaren Filter, der sich leicht reinigen lässt; d. h. Sie brauchen keine Papierfilter mehr. Ein Tropfstopp sorgt dafür, dass die Kaffeemaschine beim Entnehmen der Isolierkanne nicht nachtropft.

Rundum praktisch
Der CM-1234 Kaffeeautomat ist ein elegantes, sehr kompaktes Gerät in mattschwarzem Design mit Edelstahlakzenten. Mit 800 W Leistung eignet sich die Kaffeemaschine auch für den Campingeinsatz. Anhand der Kontrolllampe am Ein/Aus-Schalter können Sie sofort erkennen, ob die Kaffeemaschine eingeschaltet ist. Dank der rutschfesten Füße steht das Gerät stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte.

Lieferumfang:
Tristar-Kaffeeautomat, doppelwandige Edelstahl-Isolierkanne, entnehmbarer Kaffeefilter, Messlöffel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Tristar CM-1234 Kaffeemaschine:Elegantes Design in mattschwarz mit EdelstahlakzentenInklusive einer doppelwandigen Edelstahl-Isolierkanne mit 1 l Fassungsvermögen für 8-10 Tassen KaffeeDank 800 W Leistung ist die Kaffeemaschine auch für den Campingurlaub geeignetMit entnehmbarem Filter, Tropfstopp und KontrolllampeAutomatische Abschaltung nach 5 Minuten für zusätzliche Sicherheit und weniger Stromverbrauch

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
800 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
5 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.8 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
CM-1233
ab € 16,65*
Zubehör
Tristar
CM-1236
ab € 23,18*
Zubehör
Tristar
CM-1245
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.