Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12730 Wachskerze andere Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12730 Wachskerze andere Mehrfarbig
Papstar 12730 Wachskerze andere Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26917315
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kommunionskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
24 bunte Geburtstagskerzen und 24 farblich abgestimmte Halter zur Dekoration ihrer Geburtstagstorte.

Länge: 6 cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
andere
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
1.18 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14955
ab € 2,1025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.