Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BE 750 RE 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG BE 750 RE 1,8 kg
AEG BE 750 RE 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26903081
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935449160
EAN/GTIN:
     4002395245116
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Drehmoment (max.)
27 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.