Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z12CN10A0 Backofenrost & Backblech Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z12CN10A0 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Neff Z12CN10A0 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26868118
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z12CN10A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Auflaufblech
Auflaufpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Graphit
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.