Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL6316-6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SL6316-6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3
Siemens 5SL6316-6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26826372
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL6316-6
EAN/GTIN:
     4001869388861
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
360 g
Energie
Eingangsstrom
16 A
Eingangsspannung
400 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ B
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,61*
Zubehör
Siemens
5ST38207
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,06*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,13*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 432,68*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,47*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 32,37*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,94*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,89*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,63*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 14,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.