Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Imagine Kunstpapier 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Imagine Kunstpapier 50 Blätter
Canson Imagine Kunstpapier 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26819164
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200006009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Format
A5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200006007
ab € 8,20*
Sonstiges
Canson
200006008
ab € 4,44*
Sonstiges
Canson
C200005969
ab € 17,99*
Sonstiges
Canson
C200006003
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.