Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NKUSB-1 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NKUSB-1 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Schwarz, Silber
Neutrik NKUSB-1 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26818547
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKUSB-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A, die andere Seite über einen USB Stecker Typ B. - USB 2.0 - Datenraten bis 480 MBit/s. - Staub- und wasserdicht gemäss Schutzklasse IP65 in Kombination mit NAUSB-W. - Push Pull Verriegelung für eine sichere Verbindung mit NAUSB-W. - Geschirmte Verbindung - geschützt vor EMI Störungen. - Entfernbares, robustes Druckguss-Kabelsteckergehäuse. - Passt auch für herkömmliche USB Buchsen und NAUSB, wenn Kabelsteckerschutz entfernt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 26,70* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.