Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-C16 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-C16 Stromunterbrecher 3
ABB S203-C16 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26805855
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
440 V
Nennstrom
16 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,66*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,68*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,97*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,97*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,43*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,43*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,84*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,40*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,38*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,65*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 34,06*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.