Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX S Leuchtstofflampe 8,7 W Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX S Leuchtstofflampe 8,7 W Kaltweiße
Osram DULUX S Leuchtstofflampe 8,7 W Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804069
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
167 mm
Leistungen
Lampenleistung
8.7 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
4000 K
Äquivalente Glühlampenleistung
8.7 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Farbcode
840
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
80 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
77 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
75 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
12 kWh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.