Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201S-C16 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201S-C16 Stromunterbrecher
ABB S201S-C16 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26803561
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001
ab € 52,66*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 53,39*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 53,60*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 47,99*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.