Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201S-B16 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201S-B16 Stromunterbrecher
ABB S201S-B16 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26801817
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,19*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001
ab € 52,91*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 53,56*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 53,55*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 48,14*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.