Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Mars 563 Schreibtisch-Lineal 200 mm Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staedtler Mars 563 Schreibtisch-Lineal 200 mm Aluminium Weiß
Staedtler Mars 563 Schreibtisch-Lineal 200 mm Aluminium Weiß
Artikel-Nr.:
     615IT-D48728
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     563 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
cm
Ursprungsland
Deutschland
Tuschkante
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,86*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,91*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,55*
€ 4,05*
7 Tage
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,97*
€ 26,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.