Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOPIN PRO Halogenlampe 33 W Warmweiß G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOPIN PRO Halogenlampe 33 W Warmweiß G9
Osram HALOPIN PRO Halogenlampe 33 W Warmweiß G9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26796938
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321208668
EAN/GTIN:
     4008321208668
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
33 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T13.3
Lichtleistung
460 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
33 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Tiefe
43 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.