Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WA 3492 6 Waffel(n) Schwarz, Grau 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WA 3492 6 Waffel(n) Schwarz, Grau 1000 W
Clatronic WA 3492 6 Waffel(n) Schwarz, Grau 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26775794
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261681
EAN/GTIN:
     4006160616811
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
clatronic waffeleisen
waffelautomat
  • Edelstahleinlage
  • Große Backflächen (ca. Ø 18 cm), antihaftbeschichtet
  • Wärmeisolierter Griff
  • Stufenlos regelbarer Bräunungsgrad
  • 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
  • Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
6 Waffel(n)
Waffelform
Dreieck
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.