Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 97451C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 97451C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine 97451C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772388
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97451C
EAN/GTIN:
     3329680974515
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton dunkelgrün a4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
270 g/m²
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Weitere Suchbegriffe: foto karton, foto-karton a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1696* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.