Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 62212SY Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 62212SY Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend
3M 62212SY Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26770198
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62212SY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Das etwas kleinere Format qualifiziert sie besonders für das Notieren kleinerer Nachrichten. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.

- Vorrätig: Damit Ihnen die Post-it® Super Sticky Notes nicht so schnell ausgehen, gibt es die praktischen Helfer im Vorratspack.
- Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
- Praktisch für Büro, Schule und Alltag: Post-it® Super Sticky Notes helfen Ihnen beim Übermitteln von Nachrichten für Kollegen oder dienen als Memo am Monitor.
- Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
- Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
48 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.