Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100551883 Hängeordner A4 Karton Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elba 100551883 Hängeordner A4 Karton Blau
Elba 100551883 Hängeordner A4 Karton Blau
Artikel-Nr.:
     505-61050667
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter, kfm. Heftung, ganzer Vorderdecke - Mit ganzem Vorderdeckel - Für kaufmännische Heftung - Schlitzhefter mit ganzem Vorderdeckel und Einhakmetallbeschlag mit Sicherungsfeder zum Festklemmen an der Ordnermechanik - Für ca. 200 DIN A4-Blätter - Mit Organisationsaufdruck - Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm - Für A4 - Größe: 240 x 305 mm (B x H) - Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
1
Mediengewicht
250 g/m²
Maximale Kapazität
200 Blätter
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,88*
10 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 0,89*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82909*
€ 1,13909*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 42,96*
€ 57,69*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.