| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26758106 Herst.-Nr.: BS77031 EAN/GTIN: 4017538042262 |
| |
|
| | |
| USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, 3.0, blau, 1m. - Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 3.0. - Übertragungsrate: 5000Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm. - Adern Material: Tinned Copper. - Stecker Material: Eisen. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Blau | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Kabelfarbe | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |