Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC102-SC-MM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC102-SC-MM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
ALLNET ALL-MC102-SC-MM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26726116
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC102-SC-MM
EAN/GTIN:
     4038816006448
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
  • 1x 10/100BaseTX Ethernet TP Port, 1x100BaseFX Ethernet Fiber Port
    - TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation
    - FX Fiber Port unterstützt Multi Mode SC
    - Ethernet 802.3x Flow Control
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Geschwindigkeit
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.5 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
230 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.