| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26719944 Herst.-Nr.: PCC5652 EAN/GTIN: 4013835531515 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 95 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Kabellänge | 2.6 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diktier-Kassette, Diktierkassette, Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, grundig digitales diktiergerät, diktier-gerät grundig, diktier gerät |
| | |
| |