Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26719806
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061776
EAN/GTIN:
     4049298560076
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
    - modischer Kunststoffrahmen
    - inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - mit Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Randbreite
9 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Silber
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.