Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26719592
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - zeitloses Design passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrene
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00063136
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.