Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 00061658 Bilderrahmen Blau Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00061658 Bilderrahmen Blau Einzelbilderrahmen
Hama 00061658 Bilderrahmen Blau Einzelbilderrahmen
Hama 00061658 Bilderrahmen Blau Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26719578
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061658
EAN/GTIN:
     4007249616586
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
  • modischer Kunststoffrahmen
  • inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
  • exakte Präzisionsgehrung
  • Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
  • mit Schwerlasthaken
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
500 mm
Dicke
1 mm
Funktionen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Typ
Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
28 x 35 cm
Clip-System
Clip-Fix
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00061659
ab € 10,17*
Ähnlich
Hama
00061782
ab € 25,01*
Ähnlich
Hama
00061656
ab € 4,20*
Ähnlich
Hama
00061779
ab € 10,09*
Ähnlich
Hama
00061776
ab € 3,91*
Ähnlich
Hama
00061778
ab € 10,50*
Ähnlich
Hama
00061780
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00061781
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.