Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S751-E50L2 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S751-E50L2 Stromunterbrecher
ABB S751-E50L2 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26716084
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R6502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
151.3 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
50 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.