Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.1013.01 Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1013.01 Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.1013.01 Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26711904
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1013.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Analoge Anzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, ansteigender Alarmton (Crescendo), Hintergrundbeleuchtung, fluoreszierende Zeiger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
37 mm
Gewicht
83 g
Abmessungen (BxTxH)
70 x 37 x 70 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.